{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK4 | |
⌀ korpusu D | 69 mm | |
długość użytkowa B | 103 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 32 mm | |
maksymalne bicie | 0,006 mm | |
długość kła C | 40 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 800 min-1 | |
do detali o masie | 800 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 | |
Numer producenta | 320672 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 232,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 484,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
981,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 800 kg | 500 kg | 500 kg |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 800 min-1 | 3 800 min-1 | 5 000 min-1 |
maksymalne bicie | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
długość użytkowa B | 103 mm | 116 mm | 85,5 mm |
długość kła C | 40 mm | 53 mm | 29,5 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 32 mm | 32 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |