Oprawki do głowic frezarskich z gwintem M12X150

Nr art.: 301309 M12X150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    gwint M M12×150
    adapter SK 40
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC
    wymiar A długości wysięgu 169 mm
    ⌀ otworu D1 tolerancja IT6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ zewn. D 40 mm
    Długość użyteczna L1 150 mm
    L2 5 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301309 M12X150
    EAN / GTIN 4045197706805
    Numer producenta 301309 M12X150

    Opis

    Wykonanie:

    kształt walcowy.

    Zastosowanie:

    Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka