Oprawki do głowic frezarskich z gwintem M10X150

Nr art.: 301309 M10X150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M10×150
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 169 mm
⌀ otworu D1 tolerancja IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ zewn. D 36,5 mm
Długość użyteczna L1 150 mm
L2 5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301309 M10X150
EAN / GTIN 4045197706751
Numer producenta 301309 M10X150

Opis

Wykonanie:

kształt walcowy.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835.