Oprawki do głowic frezarskich z gwintem M10X75

Nr art.: 301309 M10X75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    gwint M M10×75
    adapter SK 40
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC
    wymiar A długości wysięgu 94 mm
    ⌀ otworu D1 tolerancja IT6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ zewn. D 28 mm
    Długość użyteczna L1 75 mm
    L2 5 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301309 M10X75
    EAN / GTIN 4062406786182
    Numer producenta 301309 M10X75

    Opis

    Wykonanie:

    kształt walcowy.

    Zastosowanie:

    Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka