{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do stożka niesamohamownego | 40 | |
Właściwości otworu | z otworem | |
norma na sworznie dociągające | ISO 7388 | |
⌀ kołnierza D | 22,5 mm | |
⌀ główki D1 | 18,95 mm | |
Długość całkowita L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
gwint M | M16 | |
maks. moment obrotowy dokręcania | 50 Nm | |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | |
rozwartość klucza | 18 mm | |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające |
Numer artykułu | 308650 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150981 | |
Numer producenta | 308650 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B 40
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie
44,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
50,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma na sworznie dociągające | ISO 7388 | ISO 7388 |
gwint M | M16 | M16 |
⌀ główki D1 | 18,95 | 18,95 |
L1 | 16,25 | 16,25 |
maks. moment obrotowy dokręcania | 50 | 50 |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | SK 40 |
Właściwości otworu | z otworem | z otworem |