{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do stożka niesamohamownego | 40 | |
Właściwości otworu | z otworem | |
norma na sworznie dociągające | ISO 7388-3 | |
⌀ kołnierza D | 23 mm | |
⌀ główki D1 | 19 mm | |
Długość całkowita L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
gwint M | M16 | |
kąt A | 15 stopni | |
maks. moment obrotowy dokręcania | 50 Nm | |
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 40 | |
rozwartość klucza | 19 mm | |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające |
Numer artykułu | 308600 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150905 | |
Numer producenta | 308600 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sworznie dociągające kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40
na zamówienie
w magazynie
154 sztuk w magazynie
52,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
850 sztuk w magazynie
67,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
414 sztuk w magazynie
45,80 PLN
33,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
57,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
57,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
57,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ kołnierza D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
gwint M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
⌀ główki D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
L1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
do stożka niesamohamownego | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Właściwości otworu | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem | z otworem |
Rodzaj produktu | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające | Sworznie dociągające |