Sworznie dociągające 60°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40

Nr art.: 308785 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT
  • norma na sworznie dociągające: MAS 403

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 40
Właściwości otworu z otworem
norma na sworznie dociągające MAS 403
⌀ kołnierza D 23 mm
⌀ główki D1 15 mm
Długość całkowita L 60 mm
L1 35 mm
gwint M M16
maks. moment obrotowy dokręcania 50 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 40
rozwartość klucza 19 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308785 40
EAN / GTIN 4045197532763
Numer producenta 308785 40

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Pasujące klucze mocujące i rozwartości kluczy są dostępne w eSklepie.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.