Sworznie dociągające 60°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 30

Nr art.: 308785 30
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
585 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma na sworznie dociągające: MAS 403

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 30
Właściwości otworu z otworem
norma na sworznie dociągające MAS 403
⌀ kołnierza D 16,5 mm
⌀ główki D1 11 mm
Długość całkowita L 43 mm
L1 23 mm
gwint M M12
maks. moment obrotowy dokręcania 20 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 30
rozwartość klucza 13 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308785 30
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197648044
Kopiuj
Numer producenta 308785 30
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka