Sworznie dociągające Mazak, kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40M

Nr art.: 308670 40M
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
487 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma na sworznie dociągające: CAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 40
Właściwości otworu z otworem
norma na sworznie dociągające CAT
⌀ kołnierza D 21,8 mm
⌀ główki D1 18,79 mm
Długość całkowita L 41,25 mm
L1 16,25 mm
gwint M M16
maks. moment obrotowy dokręcania 50 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 40
⌀ otworu 6 mm
rozwartość klucza 19 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308670 40M
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197439185
Kopiuj
Numer producenta 308670 40M
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Splanowana strona czołowa.
Uszczelnione.

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

  • do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
  • w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
  • w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

Wskazówka:

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.
Brak pasującego klucza mocującego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka