{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 299 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 6 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 2,8 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 18 mm - 22 mm | |
długość przepychania w stali | 10 mm - 64 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 1 000 kg | |
szerokość grzbietu | 9,63 mm | |
ilość przejść | 2 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290406 6C1 | |
EAN / GTIN | 662600888053 | |
Numer producenta | 44406P9 |