{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 127 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 3 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 1,4 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
długość przepychania w stali | 6 mm - 30 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 300 kg | |
szerokość grzbietu | 3,25 mm | |
ilość przejść | 2 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290406 3A | |
EAN / GTIN | 662600888022 | |
Numer producenta | 44402P9 |