{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 127 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 2 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 1 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 6 mm - 8 mm | |
długość przepychania w stali | 6 mm - 30 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 350 kg | |
szerokość grzbietu | 3,25 mm | |
ilość przejść | 1 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu |
290406 2A
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
662600888015
Kopiuj |
|
Numer producenta |
44401P9
Kopiuj |