{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 505 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 25 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 5,4 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
długość przepychania w stali | 25 mm - 150 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 8 300 kg | |
szerokość grzbietu | 25,72 mm | |
ilość przejść | 5 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290406 25F1 | |
EAN / GTIN | 662600888145 | |
Numer producenta | 44494P9 |