{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 353 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 10 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 3,3 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
długość przepychania w stali | 25 mm - 150 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 2 950 kg | |
szerokość grzbietu | 14,39 mm | |
ilość przejść | 3 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290406 10D1 | |
EAN / GTIN | 662600888077 | |
Numer producenta | 44408P9 |