{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 172 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 5 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 2,3 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
długość przepychania w stali | 8 mm - 42 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 850 kg | |
szerokość grzbietu | 6,46 mm | |
ilość przejść | 2 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290406 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600888046 | |
Numer producenta | 44404P9 |