Płytka skrawająca do rowków bez sfazowania H7 14 mm

Nr art.: 290373 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do rowka o szerokości m 14 mm
powłoka TiN
dla dokładności pasowania H7
Szer. ostrza w 14,018 mm
Głębokość rowka t 7 mm
Grubość ostrza b 14 mm
Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290373 14
EAN / GTIN 4045197881762
Numer producenta 290373 14

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.
Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.
Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

Wskazówka:

  • Wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przejść. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości nakrętki (np. 10 mm przy szerokości nakrętki 18 mm).