Płytka skrawająca do rowków bez sfazowania H7, TiN, do szerokości rowka m: 16mm

Nr art.: 290373 16
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do rowka o szerokości m 16 mm
powłoka TiN
dla dokładności pasowania H7
Szer. ostrza w 16,018 mm
Głębokość rowka t 8 mm
Grubość ostrza b 14 mm
Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290373 16
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197881779
Kopiuj
Numer producenta 290373 16
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Grafit, GFK, CFK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.
Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.
Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

Wskazówka:

  • Wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przejść. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości nakrętki (np. 10 mm przy szerokości nakrętki 18 mm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka