Płytka skrawająca do rowków bez sfazowania H7 6 mm

Nr art.: 290373 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do rowka o szerokości m 6 mm
    powłoka TiN
    dla dokładności pasowania H7
    Szer. ostrza w 6,012 mm
    Głębokość rowka t 4 mm
    Grubość ostrza b 9 mm
    Materiał ostrza HSS
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290373 6
    EAN / GTIN 4045197881724
    Numer producenta 290373 6

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z powłoką TiN.
    Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

    Zastosowanie:

    Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.
    Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

    Wskazówka:

    • Wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie.
    • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

    Od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przejść. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości nakrętki (np. 10 mm przy szerokości nakrętki 18 mm).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka