{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do rowka o szerokości m | 2 mm | |
powłoka | TiN | |
dla dokładności pasowania | H7 | |
Szer. ostrza w | 2,01 mm | |
Głębokość rowka t | 1,3 mm | |
Grubość ostrza b | 6,5 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290373 2 | |
EAN / GTIN | 4045197881687 | |
Numer producenta | 290373 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |