Noż do dłutowania, długi ⌀ DS 32 mm 14 mm

Nr art.: 290353 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 32 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
odpowiednia do rowka o szerokości m 14 mm; 16 mm
Długość użyteczna L1 180 mm
⌀ uchwytu płytki D1 35 mm
Przesunięcie osi L3 19,5 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
śruba 290399 3
dł. całkowita L1 100 mm
chwyt chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290353 14
EAN / GTIN 4045197881069
Numer producenta 290353 14

Opis

Ważne:

Minimalna ⌀ otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna ⌀ otworu wstępnego 38,22 mm.)

Wskazówka:

  • poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności
  • w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y
  • w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka