Uchwyt do ostrzenia płytek, Typ: 14-16

Nr art.: 290398 14-16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita Lges 150 mm
L1 50 mm
⌀ uchwytu płytki D1 25 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290398 14-16
EAN / GTIN 4045197882196
Numer producenta 290398 14-16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z aluminium, z praktycznym uchwytem sześciokątnym do łatwego zastosowania.

Zastosowanie:

Do pewnego i łatwego ostrzenia płytek skrawających z kamieniem szlifierskim.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 290336-290379.

Pasuje do:

Wkładki skrawające nr 290360-290379: Wielk. 14-16
Płytka skrawająca nr 290336: Wielk. 27
Płytka skrawająca nr 290346: Wielk. 37