Uchwyt do ostrzenia płytek, Typ: 2

Nr art.: 290398 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita Lges 150 mm
L1 50 mm
⌀ uchwytu płytki D1 10 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290398 2
EAN / GTIN 4045197975836
Numer producenta 290398 2

Opis

Wykonanie:

Z aluminium, z praktycznym uchwytem sześciokątnym do łatwego zastosowania.

Zastosowanie:

Do pewnego i łatwego ostrzenia płytek skrawających z kamieniem szlifierskim.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 290336-290379.

Pasuje do:

Wkładki skrawające nr 290360290379: wielk. 2