Uchwyt do ostrzenia płytek 3-5

Nr art.: 290398 3-5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita Lges 150 mm
    L1 50 mm
    ⌀ uchwytu płytki D1 12 mm
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290398 3-5
    EAN / GTIN 4045199972895
    Numer producenta 290398 3-5

    Opis

    Wykonanie:

    Z aluminium, z praktycznym uchwytem sześciokątnym do łatwego zastosowania.

    Zastosowanie:

    Do pewnego i łatwego ostrzenia płytek skrawających z kamieniem szlifierskim.

    Pasuje do:

    płytek skrawających nr 290336-290379.

    Pasuje do:

    Wkładki skrawające nr 290360290379: Wielk. 3-5
    Wkładka skrawająca nr 290336: wielk. 8; 10
    Wkładka skrawająca nr 290346: wielk. 9; 11