{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI-GRIP | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 12 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | HELIL 1616-3T12 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Numer producenta | 2500560 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 16/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
621,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
782,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
715,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | nie |
długość całkowita L | 135 mm | 150 mm | 100 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 30 mm | 41 mm | 33 mm |
Szerokość skrawania W | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
rodzaj zastosowania | lewe | lewe | lewe |
Rodzaj produktu | Oprawki | Noże | Noże |