{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI-GRIP | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 12 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | HELIR 1616-3T12 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273766 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031911 | |
Numer producenta | 2500559 |