{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI-GRIP | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
wielk. płytki | 32 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 29 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 18,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | HELIR 2020-3T20 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273766 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031645 | |
Numer producenta | 2500510 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI 20/3 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
730,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
755,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
790,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
817,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
865,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
755,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak | tak | tak | nie |
długość całkowita L | 140 | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 29 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Szerokość skrawania W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Oprawki | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |