{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI-GRIP | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
wielk. płytki | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 42 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | HELIR 2525-4T25 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273766 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031430 | |
Numer producenta | 2500440 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI 25/4 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
770,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
790,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
865,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
900,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
929,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 42 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Szerokość skrawania W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Oprawki | Noże | Noże | Noże | Noże |