{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI-GRIP | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
Szerokość skrawania W | 5 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 42 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | HELIR 2525-5T25 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273766 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031454 | |
Numer producenta | 2500442 |