Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI 25/3 mm

Nr art.: 273766 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / szerokość wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HELI-GRIP
    Wielkość chwytu 25 mm
    Szerokość skrawania W 3 mm
    wielk. płytki 32 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość główki L1 36,4 mm
    długość całkowita L 140 mm
    CWX 3,18 mm
    CUTDIA 40 mm
    WF 23,8 mm
    WB 2,4 mm
    możliwość wcinania osiowego tak
    oznaczenie producenta HELIR 2525-3T20
    Rodzaj produktu Oprawki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273766 25/3
    EAN / GTIN 7291075031768
    Numer producenta 2500522

    Opis

    Wykonanie:

    Version with radius (figure 2).

    Zastosowanie:

    Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

    Pasuje do:

    płytek skrawających nr 273403-273413.

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka