Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione 40-48 mm

Nr art.: 273768 40-48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HELI-GRIP
    Szerokość skrawania W 4 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne nie
    głębokość podcięcia tmaks. 25 mm
    długość główki L1 44 mm
    B 20 mm
    długość całkowita L 140 mm
    OAH 31 mm
    WF 20,6 mm
    H 20 mm
    możliwość wcinania osiowego tak
    oznaczenie producenta HFHR 20-40-4T25
    Rodzaj produktu Oprawki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273768 40-48
    EAN / GTIN 7291075032833
    Numer producenta 2500153

    Opis

    Zastosowanie:

    Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

    Pasuje do:

    płytek skrawających nr 273403-273413.

    Odpowiednie produkty

    Wkładki