{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | C | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 45 m/min - 260 m/min | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
promień naroża R | 0,4 mm | |
Gatunek | IC8250 | |
Tolerancja szerokości skrawania W | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,25 mm - 2,4 mm | |
Posuw toczenia | 0,18 mm/obr. - 0,24 mm/obr. | |
Posuw wcinania | 0,09 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
Posuw toczenia osiowego | 0,1 mm/obr. - 0,24 mm/obr. | |
Posuw toczenia planowanego | 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
Głębokość skrawania ap min. | 0,5 mm | |
Głębokość skrawania ap maks. | 2,4 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
Seria | HELI-GRIP | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | GRIP 4004Y IC8250 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273403 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075028850 | |
Numer producenta | 6200337 |