Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX: 140-240mm

Nr art.: 273768 140-240
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI-GRIP
Szerokość skrawania W 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 25 mm
długość główki L1 44 mm
B 25 mm
długość całkowita L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta HFHR 25-140-4T25
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273768 140-240
EAN / GTIN 7291075033076
Numer producenta 2500191

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.