Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione 180-400 mm

Nr art.: 273768 180-400
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI-GRIP
Szerokość skrawania W 6 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 32 mm
długość główki L1 51 mm
B 25 mm
długość całkowita L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta HFHR 25-180-6T32
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273768 180-400
EAN / GTIN 7291075033748
Numer producenta 2500290

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.