Płytki skrawające HELIGRIP, IC808, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 6/0,5mm

Nr art.: 273407 6/0,5
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 30 m/min - 200 m/min
Szerokość skrawania W 6 mm
promień naroża R 0,5 mm
Gatunek IC808
Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
INSL 19 mm
głębokość skrawania ap 0,6 mm - 3 mm
Posuw toczenia 0,22 mm/obr. - 0,36 mm/obr.
Posuw wcinania 0,13 mm/obr. - 0,23 mm/obr.
Posuw toczenia osiowego 0,12 mm/obr. - 0,28 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,15 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
Głębokość skrawania ap min. 0,6 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,6 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria HELI-GRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta GRIP 6005Y IC808
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273407 6/0,5
EAN / GTIN 7291075028829
Numer producenta 6200330

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie. Mniejsze siły cięcia.

Zastosowanie:

Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273766273768.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.