Płytki skrawające HELIGRIP 3/0,3 mm

Nr art.: 273407 3/0,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne UNI
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów C
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 30 m/min - 200 m/min
    Szerokość skrawania W 3 mm
    promień naroża R 0,3 mm
    Gatunek IC808
    Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
    INSL 15,8 mm
    głębokość skrawania ap 0,4 mm - 1,8 mm
    Posuw toczenia 0,15 mm/obr. - 0,19 mm/obr.
    Posuw wcinania 0,07 mm/obr. - 0,11 mm/obr.
    Posuw toczenia osiowego 0,08 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
    Posuw toczenia planowanego 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
    Głębokość skrawania ap min. 0,25 mm
    Głębokość skrawania ap maks. 1,8 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    Profil płytki skrawającej wersja neutralna
    Seria HELI-GRIP
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    oznaczenie producenta GRIP 3003Y IC808
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273407 3/0,3
    EAN / GTIN 7291075028751
    Numer producenta 6200318

    Opis

    Wykonanie:

    Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie. Mniejsze siły cięcia.

    Zastosowanie:

    Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

    Pasuje do:

    Uchwyty płytek skrawających nr 273766273768.

    Wskazówka:

    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.