Płytki skrawające HELIGRIP 5/0,8 mm

Nr art.: 273407 5/0,8
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów C
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 30 m/min - 200 m/min
Szerokość skrawania W 5 mm
promień naroża R 0,8 mm
Gatunek IC808
Tolerancja szerokości skrawania W 0,05 mm
INSL 19 mm
głębokość skrawania ap 1 mm - 3 mm
Posuw toczenia 0,23 mm/obr. - 0,35 mm/obr.
Posuw wcinania 0,11 mm/obr. - 0,21 mm/obr.
Posuw toczenia osiowego 0,12 mm/obr. - 0,24 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,15 mm/obr. - 0,35 mm/obr.
Głębokość skrawania ap min. 1 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria HELI-GRIP
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta GRIP 5008Y IC808
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273407 5/0,8
EAN / GTIN 7291075028812
Numer producenta 6200328

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie. Mniejsze siły cięcia.

Zastosowanie:

Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273766273768.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.