{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
tmin | 0,7 mm | |
min. szerokość wcinania y | 0,5 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 19 mm | |
długość główki L1 | 33 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruba | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273763 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869289 | |
Numer producenta | 273763 16/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Noże 45° 16/3
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
719,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
719,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
754,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
771,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
786,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | tak | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 33 | 30 | 31 | 37 | 41 |
Szerokość skrawania W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
rodzaj zastosowania | lewe | lewe | lewe | lewe | lewe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |