Noże 45° 25/2

Nr art.: 273763 25/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość trzonu / skrawania W Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    Szerokość skrawania W 2 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    chłodzenie wewnętrzne nie
    tmin 0,5 mm
    min. szerokość wcinania y 0,35 mm
    Szerokość funkcjonalna L4 28 mm
    długość główki L1 33 mm
    długość całkowita L 150 mm
    śruba 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    możliwość wcinania osiowego nie
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273763 25/2
    EAN / GTIN 4062406243913
    Numer producenta 273763 25/2

    Opis

    Zastosowanie:

    Do wytaczania precyzyjnego bezpośrednio na ramieniu, do stworzenia podcięcia dla gwintowania lub szlifowania.

    Wskazówka:

    • ⌀Dmin. = 30 mm (przy w = 3).
    • ⌀Dmin. = 35 mm (przy w = 2).
    • Stosować tylko z płytą obrotową do wcinania z ostrzem kulistym nr 273735273739.
    • Bez znormalizowanego podcięcia wg DIN 509.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka