{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
tmin | 0,7 mm | |
min. szerokość wcinania y | 0,5 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 23 mm | |
długość główki L1 | 33 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruba | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273763 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869296 |