{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI-GRIP | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
Szerokość skrawania W | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 51,4 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | HELIL 2525-6T30 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273767 25/6 | |
EAN / GTIN | 7291075031485 | |
Numer producenta | 2500445 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
764,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
784,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
858,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 125,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak | nie |
długość całkowita L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | tak |
długość główki L1 | 51,4 mm | 39 mm | 50 mm | 40,5 mm |
Szerokość skrawania W | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
rodzaj zastosowania | lewe | lewe | lewe | lewe |
Rodzaj produktu | Oprawki | Noże | Noże | Noże |