{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI-GRIP | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 42 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
oznaczenie producenta | HELIL 2525-4T25 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273767 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031447 | |
Numer producenta | 2500441 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 25/4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
764,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
922,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak |
długość całkowita L | 140 mm | 150 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
długość główki L1 | 42 mm | 51 mm |
Szerokość skrawania W | 4 mm | 4 mm |
rodzaj zastosowania | lewe | lewe |
Rodzaj produktu | Oprawki | Noże |