{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „5 w 1” | |
⌀ nomin. D | 15 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tolerancja ⌀ otworu D | 0/+0,27 mm | |
Długość wysięgu LA | 43 mm | |
dł. całkowita L1 | 50 mm | |
Długość użyteczna L1 | 33,75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
śruby mocujące | 269028 33 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268468 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470232 | |
Numer producenta | 268468 15 |