WCHX 070304, Typ: SM

Nr art.: 268484 SM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,30  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,08  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 070304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7120
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
typ SM
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 220 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 110 m/min - 140 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 15 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268484 SM
EAN / GTIN 4045197470669
Numer producenta 268484 SM
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 15.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka