{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „5 w 1” | |
⌀ nomin. D | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tolerancja ⌀ otworu D | 0/+0,33 mm | |
Długość wysięgu LA | 56 mm | |
dł. całkowita L1 | 56 mm | |
Długość użyteczna L1 | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 | WCHX 10T3.. | |
śruby mocujące | 269028 35 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268468 20 | |
EAN / GTIN | 4045197470256 | |
Numer producenta | 268468 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |