{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „5 w 1” | |
⌀ nomin. D | 8 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tolerancja ⌀ otworu D | 0/+0,22 mm | |
Długość użyteczna L1 | 12 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
śruby mocujące | 269028 3 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268463 8 | |
EAN / GTIN | 4045197468475 | |
Numer producenta | 268463 8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |