{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „5 w 1” | |
⌀ nomin. D | 18 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tolerancja ⌀ otworu D | 0/+0,33 mm | |
Długość użyteczna L1 | 27 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
długość całkowita L | 135 mm | |
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 | WCHX 0903.. | |
śruby mocujące | 269028 34 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268463 18 | |
EAN / GTIN | 4045197470041 | |
Numer producenta | 268463 18 |