{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „5 w 1” | |
⌀ nomin. D | 26 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tolerancja ⌀ otworu D | 0/+0,33 mm | |
Długość użyteczna L1 | 39 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 | WCHX 1305.. | |
śruby mocujące | 269028 36 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268463 26 | |
EAN / GTIN | 4045197470065 | |
Numer producenta | 268463 26 |