Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 2,25×D 10 mm

Nr art.: 268468 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria „5 w 1”
⌀ nomin. D 10 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
tolerancja ⌀ otworu D 0/+0,22 mm
Długość wysięgu LA 28 mm
dł. całkowita L1 42 mm
Długość użyteczna L1 22,5 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 WCHX 05T1..
śruby mocujące 269028 31
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268468 10
EAN / GTIN 4045197470218
Numer producenta 268468 10

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka