{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WCHX 070308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7120 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
typ | SM | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 110 m/min - 220 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 110 m/min - 140 m/min | |
pasuje do ⌀ narzędzia Dc | 15 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268486 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470720 | |
Numer producenta | 268486 SM |