{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ISOTURN | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC807 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | M3P | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 245 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | CCMT 09T308-M3P IC807 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260172 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351910 | |
Numer producenta | 3359031 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 09T308, Gatunek: IC807
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
52,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
od
1
szt.
55,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
46,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
31,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | zgrubne | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Gatunek | IC807 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 245 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |